FACOM
FACOMの はくり工具
FACOMの エアーチゼル
FACOM(ファコム) リベットチゼル(24mm) | 262A18
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04347817
品番
262A.18
参考基準価格(税別)
¥5,034
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル
より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド
幅(mm)
24
全長(mm)
180
質量(g)
250
規格
CEマーク
刃幅(mm)
24
硬度HRC
切刃:57〜59
材質(刃)
亜鉛
切刃角度(°)
60