曜日別特売
NDP800BSC ダイヤフラムポンプ NDP80 ヤマダコーポレーション 04347852

NDP800BSC ダイヤフラムポンプ NDP80 ヤマダコーポレーション 04347852
NDP800BSC ダイヤフラムポンプ NDP80 ヤマダコーポレーション 04347852

ダイヤフラムポンプ NDP80

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
この商品は吐出量・材質など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
吐出量(L/min)
940
材質
本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:CRゴム
注文コード
04347852
品番
NDP800BSC
参考基準価格(税別)¥1,134,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
¥999,800
トラスコ品番
735-9333
材質
本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:CRゴム
全長(mm)
416
呼び径
80
全幅(mm)
533
最大流量(L/min)
940
全高(mm)
981
空気消費量(L/min)
最大6900
吐出量(L/min)
940
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出口径
JISフランジ10K80A
接続口径(Φmm)
80
ポンプ口径
3B
空気使用圧力(MPa)
ポンプ単体:0.2~0.7
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする