曜日別特売
NDP-500BSH ダイヤフラムポンプ NDP50 ヤマダコーポレーション 04347861

NDP-500BSH ダイヤフラムポンプ NDP50 ヤマダコーポレーション 04347861
NDP-500BSH ダイヤフラムポンプ NDP50 ヤマダコーポレーション 04347861

ダイヤフラムポンプ NDP50

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し21日以内出荷とは
この商品は吐出量・材質など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
吐出量(L/min)
780
材質
本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:ポリエステル系熱可塑性エラストリマー(TPEE)
注文コード
04347861
品番
NDP-500BSH
参考基準価格(税別)¥701,000販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
¥639,800
トラスコ品番
696-4549
材質
本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:ポリエステル系熱可塑性エラストリマー(TPEE)
全長(mm)
326
呼び径
2B
全幅(mm)
424
最大流量(L/min)
780
全高(mm)
782
吐出量(L/min)
780
最大吐出圧力(MPa)
0.7
接続口径(Φmm)
50
空気使用圧力(MPa)
ポンプ単体:0.2~0.7

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする