曜日別特売
PKT-90S オイルポンプキット ヤマダコーポレーション 04347967

PKT-90S オイルポンプキット ヤマダコーポレーション 04347967
PKT-90S オイルポンプキット ヤマダコーポレーション 04347967

オイルポンプキットPKT-90S

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
トラスコ品番
389-7437
注文コード
04347967
品番
PKT-90S
参考基準価格(税別)¥307,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

コンプレッサーの圧縮エアーが駆動源のエアーパワード[[R上]]オイルポンプと周辺機器をユニット化したオイルポンプキットです。

トラスコ品番
389-7437
構成
エアパワードポンプSH-90A3・リリーフバルブ・吐出ホース 3/4×1.5m・サクションホース 3/4×2m・エアレギュレーター・ポンプ用ブラケット・取付架台(ポンプスタンド)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする