ヤマダコーポレーション
ステンレスドラムポンプ 1:1
DR50B1SUS
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04348272
品番
DR50B1SUS
参考基準価格(税別)
¥818,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
エアモーターと下ポンプが分割された圧縮エア駆動の完全防爆型ポンプです。
トラスコ品番
389-7418
材質
サクションチューブ-SUS304、ピストンパッキン-FKM、グランドパッキン-FKM
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出口径Rc
材料吐出口接続:Rc3/4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません