FACOM
FACOMの タップ・ダイス
FACOMの タップハンドル・ダイスハンドル
FACOM(ファコム) ラチェティング タップレンチ 300mm | 830A10L
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04348298
品番
830A.10L
参考基準価格(税別)
¥22,110
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
幅(mm)
25.5
全長(mm)
300
質量(g)
415
タイプ
タップ用
ねじサイズ
タッピング:M12