ケーエム化学
ミニサンプルボトル(パッキン付) 赤キャップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100本×3mL)
1箱(100本×3mL)
1箱(100本×5mL)
1箱(100本×10mL)
1箱(100本×20mL)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×3mL)
注文コード
04348621
品番
11500
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
パッキン付きの少量容器
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PE
外径(Φ)×全長(mm)
17.0×28.5
容器(mL)
3
色(キャップ)
アカ