組立簡単 連結スチールラック棚板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04348745 品番 KRSR-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

連結スチールラック用(KRSR-3、KRSR-5)の棚板です。
メラミン化粧板を使用しているので汚れや傷に強くお手入れが簡単。耐久性にも優れています。
棚板1枚で棚同士の横連結が可能に。段数違いの3段と5段でも連結が出来ます。
シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。
棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。

材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 質量(kg)1.95 ナチュラルオーク 耐荷重(kg)各棚15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)755×310×17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする