連結スチールラック用(KRSR-3、KRSR-5)の棚板です。 メラミン化粧板を使用しているので汚れや傷に強くお手入れが簡単。耐久性にも優れています。 棚板1枚で棚同士の横連結が可能に。段数違いの3段と5段でも連結が出来ます。 シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。 棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。