CT-3011R ロングパイル人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ 04348815 CT-3011R ロングパイル人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ 04348815 CT-3011R ロングパイル人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ 04348815 CT-3011R ロングパイル人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ 04348815 CT-3011R ロングパイル人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ 04348815

ロングパイル人工芝 1m×1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04348815 品番CT-3011R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【国産】【簡単加工】
まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。
カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。
防カビ機能付きです。
微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。

材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス) 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)30 質量(g)970

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする