CT-3012R ロングパイル人工芝 1m×2m アイリスオーヤマ 04348831 CT-3012R ロングパイル人工芝 1m×2m アイリスオーヤマ 04348831 CT-3012R ロングパイル人工芝 1m×2m アイリスオーヤマ 04348831 CT-3012R ロングパイル人工芝 1m×2m アイリスオーヤマ 04348831 CT-3012R ロングパイル人工芝 1m×2m アイリスオーヤマ 04348831

ロングパイル人工芝 1m×2m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04348831 品番CT-3012R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【国産】【簡単加工】
まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。
カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。
防カビ機能付きです。
微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。

材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス) 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)30 質量(kg)1.86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする