曜日別特売
DNJSC6-150 DEENバキュームサクションリフター DEEN 04348832

DNJSC6-150 DEENバキュームサクションリフター DEEN 04348832
DNJSC6-150 DEENバキュームサクションリフター DEEN 04348832
DNJSC6-150 DEENバキュームサクションリフター DEEN 04348832

DEENバキュームサクションリフター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04348832
品番
DNJSC6-150
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

重量物や持ち手のない物を簡単にハンドル化できる、バキュームサクションリフター。
驚異の耐荷重150kgで、ガラス・タイル・石材・家具・金属など幅広い運搬に対応。
圧力計付きで吸着状態をリアルタイムに確認でき、緑色なら十分、赤色なら不十分と一目で判断可能。
エアポンプを押すだけの簡単操作で素早く吸着・解除ができ、作業効率をアップ。
大型の荷物には2個使いがおすすめです。
曲面には使用できません。

質量(g)
600
使用温度範囲(℃)
-50~60
耐荷重(kg)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする