CT-30220R ロングパイル人工芝 2m×20m アイリスオーヤマ 04348885 CT-30220R ロングパイル人工芝 2m×20m アイリスオーヤマ 04348885 CT-30220R ロングパイル人工芝 2m×20m アイリスオーヤマ 04348885 CT-30220R ロングパイル人工芝 2m×20m アイリスオーヤマ 04348885 CT-30220R ロングパイル人工芝 2m×20m アイリスオーヤマ 04348885

ロングパイル人工芝 2m×20m

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04348885 品番CT-30220R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

【国産】【簡単加工】
まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。
カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。
防カビ機能付きです。
微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。

材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス) 長さ(mm)20000 幅(mm)2000 厚さ(mm)30 質量(kg)32.64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
北海道地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする