4/1より値下げ!現場を応援

激吸着!フローリングシート ウェット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(40枚) 注文コード 04349059 品番 DN-FW401P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別) 値下げ
299

【99%除菌】【24時間抗菌】
頑固な油汚れも激吸着!
ダイヤモンドエンボス加工で頑固な汚れもしっかり落とす!
ポリプロピレン不織布採用で頑固な油汚れを激吸着します。
床に付着した菌・カビも99%除菌し、23時間抗菌で衛生的な環境を維持するフローリングシートのトルクリーン!拭き取り後も泡立ちにくい特殊シート採用

成分水、エタノール、界面活性剤、除菌剤 材質ポリプロピレン タイプウエット 寸法(幅W×奥行D)(mm)200×285(1枚あたり) 商品タイプ取替シート 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04349059
2025-10-01
用途:
日常の床拭き
環りて 様 (サービス業)

しっかりよくとれます
床の皮脂よごれ、たべこぼし、ペットを飼ってるので
よごしたあとなど
しっかりとれます
1枚がおおきいので これ一枚でカバーできる範囲ひろいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする