アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 暖房用品
アイリスオーヤマの 防寒用品
アイリスオーヤマの カイロ
ぽかぽか家族 室内に最適 ほんわか低温カイロ 貼れないレギュラー 10個入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
04349165
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
【平均48度】【20時間持続】レギュラーサイズの貼れないタイプのほんわか温かい低温カイロです。じんわりとした暖かさが長時間続き、体を芯から温めます。
用途
通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
質量(g)
28.8
タイプ
貼らないタイプ
最高温度(℃)
64
寸法(縦×横)(mm)
125×95
主要材質
鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
温度持続時間
20時間
平均温度(℃)
48
入数
10枚