アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 水/ミネラルウォーター
アイリスオーヤマの スパークリングウォーター
CRYSTAL SPARK レモン 500ml×24本
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×24本)
注文コード
04349208
品番
500ml×24本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,158
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水を使った炭酸水にレモンフレーバーを加えました。はじける刺激と爽やかな香り。
容量(mL)
500
質量(g)
540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×68×213(ボトルサイズ)
保存方法
高温・直射日光を避けて保存してください
本数
24本
原材料
水(鉱水)、炭酸、香料
栄養成分
(100mlあたり)エネルギー0kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物(糖類)0g、食塩相当量0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。