アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 水/ミネラルウォーター
アイリスオーヤマの スパークリングウォーター
TANSAN X450ml×24本
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×24本)
注文コード
04349251
品番
450ml×24本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,590
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アイリス史上、最強炭酸。大自然が育てた天然水にかつてない量の炭酸をプラス。強炭酸を超えた刺激の強い炭酸水です。
容量(mL)
450
質量(g)
490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65.5×65.5×202(ボトルサイズ)
保存方法
高温・直射日光を避けて保存してください
本数
24本
原材料
水(鉱水)、炭酸
栄養成分
(100mlあたり)エネルギー0kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物(糖類)0g、食塩相当量0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。