HiKOKI(ハイコーキ)
HiKOKI(ハイコーキ)の 充電工具 本体
HiKOKI(ハイコーキ)の 切断
HiKOKI(ハイコーキ)の 充電式レシプロソー/セーバーソー
HiKOKI コードレスセーバソー(レシプロソー) 36V 電池2個仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04349296
品番
CR18DA XPZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!
使いやすく疲れにくいバランス設計
ブレードの交換はツールレスで簡単!
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品
マルチボルト蓄電池×2、充電器、ブレード(薄物金属用/木工用)、ケース
仕様
使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ)
質量(kg)
1.9(蓄電池装着時)
切断能力(mm)軟鋼板
12
切断能力(mm)パイプ
【軟鋼】50
切断能力(mm)木材
50
蓄電池電圧(V)
18/36
蓄電池形名
BSL36A18X
ストローク量(mm)
13
無負荷ストローク数(min
-1
)
0〜3200
1充電当たりの作業量
2×4材/約120カット、鉄パイプΦ19/約260カット
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,310
/
税込
¥
1,441
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません