曜日別特売
A-773 丸カンプレート 水本機械製作所 04349970

代表画像

A-773 丸カンプレート 水本機械製作所 04349970
A-773 丸カンプレート 水本機械製作所 04349970

丸カンプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)60
内容量1個注文コード04349970品番A-773
参考基準価格(税別)¥7,660販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
316-8249
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
47.8
寸法d(mm)
5.8
寸法D(mm)
12
材質
ステンレス(SUS304)
寸法T(mm)
4.8
寸法B2(mm)
56
寸法A1(mm)
54
寸法B1(mm)
75
寸法A2(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする