水本機械製作所
アイプレート ステンレス ラウンドアイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04349988
品番
A-051
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
座部分が円形です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
トラスコ品番
776-4952
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
4.2
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
14
寸法A1(mm)
33
寸法h(mm)
12.5
寸法A2(mm)
19
使用荷重(kN)
0.15