曜日別特売
A-2189 丸カンプレート 水本機械製作所 04350092

代表画像

A-2189 丸カンプレート 水本機械製作所 04350092
A-2189 丸カンプレート 水本機械製作所 04350092

丸カンプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)30
内容量1個注文コード04350092品番A-2189
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
316-3501
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
4
材質
ステンレス(SUS304)
寸法T(mm)
2
寸法B2(mm)
18
寸法A1(mm)
25
寸法B1(mm)
28
寸法A2(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする