代表画像
エナパック
油圧シリンダ(単動式)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
105
25
105
155
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04351221
品番
RC104
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。
ハイフローカップリングを装着しています。
トラスコ品番
852-0180
ストローク(mm)
105
最低高さ(mm)
173
材質
スチール
揚力(kN)
100
受圧面積(cm
2
)
14.4
ヘッド径(Φmm)
35
外径(mm)
57