曜日別特売
RC106 油圧シリンダ(単動式) エナパック 04351388

代表画像

油圧シリンダ(単動式)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
ストローク(mm)155
内容量1台注文コード04351388品番RC106
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。
ハイフローカップリングを装着しています。

トラスコ品番
852-0181
ストローク(mm)
155
最低高さ(mm)
247
材質
スチール
揚力(kN)
100
受圧面積(cm2)
14.4
ヘッド径(Φmm)
35
外径(mm)
57

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする