16988 セキュリティワゴン ヒューイット 04351851

16988 セキュリティワゴン ヒューイット 04351851
16988 セキュリティワゴン ヒューイット 04351851
16988 セキュリティワゴン ヒューイット 04351851
16988 セキュリティワゴン ヒューイット 04351851
16988 セキュリティワゴン ヒューイット 04351851
16988 セキュリティワゴン ヒューイット 04351851

セキュリティワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04351851
品番
16988
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

安全を配慮したドア付きツーリングワゴンです。
ツーリングを安全かつきれいに保管できます。
サイドトレイには別売りのコレットスタンドや必要な工具を置いておくことができます。
C8 CAPTO用ホルダが1段あたり18個収納可能です。

用途
ツーリングの収納、管理に。
付属品
組立用工具
トラスコ品番
717-5577
材質
本体:スチール製/パウダーコーティング(粉体塗装)、棚:ポリカーボネート製
色
赤/黒
摘要
C8 CAPTO
高さ(mm)
1040
奥行(mm)
510
間口(mm)
890
棚板数(枚)
2
キャスター径(Φmm)
125
ホルダー数
C8 CAPTO用36個
棚段数(段)
2
シャンク形状
C8 CAPTO
最大積載量(kg/台)
450
注意
※組立所要時間:70分(必ず2人以上で組立作業を行ってください)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする