13949 ツーリングワゴン ヒューイット 04352018

13949 ツーリングワゴン ヒューイット 04352018
13949 ツーリングワゴン ヒューイット 04352018

ツーリングワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04352018
品番
13949
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

2段目は両側どちらからもツーリングが取り出しやすい角度に設計されています。
サイドトレイには別売りのツーリングバイス、コレットラックが設置できます。

用途
ツーリングの収納、管理に。
付属品
組立用工具
トラスコ品番
714-7303
材質
スチール製、パウダーコーティング(粉体塗装)
色
赤/黒
摘要
HSK40A
高さ(mm)
895
奥行(mm)
457
間口(mm)
980
棚板数(枚)
2
キャスター径(Φmm)
125
ホルダー数
48
棚段数(段)
2
最大積載量(kg/台)
450
注意
※組立所要時間:60分(必ず2人以上で組立作業を行ってください)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする