EZ22 車内消臭剤 エージーイレーサー車内用 横浜油脂工業(Linda) 04352280

 

EZ22 車内消臭剤 エージーイレーサー車内用 横浜油脂工業(Linda) 04352280
EZ22 車内消臭剤 エージーイレーサー車内用 横浜油脂工業(Linda) 04352280
EZ22 車内消臭剤 エージーイレーサー車内用 横浜油脂工業(Linda) 04352280
EZ22 車内消臭剤 エージーイレーサー車内用 横浜油脂工業(Linda) 04352280
EZ22 車内消臭剤 エージーイレーサー車内用 横浜油脂工業(Linda) 04352280
EZ22 車内消臭剤 エージーイレーサー車内用 横浜油脂工業(Linda) 04352280
EZ22 車内消臭剤 エージーイレーサー車内用 横浜油脂工業(Linda) 04352280
EZ22 車内消臭剤 エージーイレーサー車内用 横浜油脂工業(Linda) 04352280

車内消臭剤 エージーイレーサー車内用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1箱(12缶)
注文コード
04352280
品番
EZ22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

車内消臭・抗菌・抗ウイルス剤です
嫌な臭いをすばやく消します。
ご使用後ドアを閉め8分間以上放置→ドアを開け5分間以上換気。合計作業時間約13分
簡単・短時間の施工で汗やタバコの臭いを素早く除去し、快適な車内環境を取り戻します。

用途
車内の消臭・抗菌に。
トラスコ品番
717-8783
材質
内用液:エタノール、無機銀付与の酸化チタン
容量(mL)
220
容量(L)
0.22
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
水溶性

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする