TAN-781 電動エアーコンプレッサー TASSCOM 04352386

TAN-781 電動エアーコンプレッサー TASSCOM 04352386
TAN-781 電動エアーコンプレッサー TASSCOM 04352386
TAN-781 電動エアーコンプレッサー TASSCOM 04352386
TAN-781 電動エアーコンプレッサー TASSCOM 04352386
TAN-781 電動エアーコンプレッサー TASSCOM 04352386
TAN-781 電動エアーコンプレッサー TASSCOM 04352386
TAN-781 電動エアーコンプレッサー TASSCOM 04352386
TAN-781 電動エアーコンプレッサー TASSCOM 04352386
TAN-781 電動エアーコンプレッサー TASSCOM 04352386
TAN-781 電動エアーコンプレッサー TASSCOM 04352386
TAN-781 電動エアーコンプレッサー TASSCOM 04352386

電動エアーコンプレッサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04352386
品番
TAN-781
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

電動で空気圧を調整。
ボールや浮き輪だけでなく、車のタイヤにもお使いいただけます。
バッテリー式でコードレスなので屋外でも使いやすい製品です。

トラスコ品番
545-5400
材質
本体:PP・ABS・スチール、電池:PP・ABS、充電器:PP・ABS・スチール、エアーホース:ナイロン・シリカゲル
奥行(mm)
120
間口(mm)
255
寸法H(mm)
カーアダプター:85
寸法D(mm)
カーアダプター:75
寸法W(mm)
カーアダプター:120
本体寸法(mm)奥行
121.9、(本体のみ)150
本体寸法(mm)高さ
(エアーホース・バッテリー含む)238.8、(本体のみ)85
LEDランプ
18灯(白色点灯・赤色点滅(低速)・赤色点滅(高速)・オフ)
ホース寸法(mm)
エアーホースW20、エアーホース長さ150
本体寸法(mm)幅
254、(本体のみ)210
アダプタサイズ
W30mm、D42mm、H55mm
バッテリー奥行(mm)
120
バッテリー幅(mm)
75
バッテリー高さ(mm)
85
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする