4722 大容量デイバッグ 40L 岡潮 04353637

4722 大容量デイバッグ 40L 岡潮 04353637
4722 大容量デイバッグ 40L 岡潮 04353637
4722 大容量デイバッグ 40L 岡潮 04353637
4722 大容量デイバッグ 40L 岡潮 04353637
4722 大容量デイバッグ 40L 岡潮 04353637
4722 大容量デイバッグ 40L 岡潮 04353637
4722 大容量デイバッグ 40L 岡潮 04353637
4722 大容量デイバッグ 40L 岡潮 04353637
4722 大容量デイバッグ 40L 岡潮 04353637

大容量デイバッグ 40L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色レッド
内容量1個注文コード04353637品番4722
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

利便性高く、軽量でハイコスパな大容量40リットルのデイバッグです。
サラリーマンの通勤から現場仕事まで「The容量」をコンセプトにしつつも、耐久性の高いポリエステル素材に中央部に備えた反射材で安全性にも配慮した設計です。
600mlのペットボトルや魔法瓶を悠々と収納できる左サイドの深底メッシュポケットも装備。

用途
通勤、通学、お稽古、ジム通い、バックパック、日帰り登山、ハイキング、1泊旅行
トラスコ品番
629-5239
色
レッド
付属品
なし
セット内容
バッグ本体
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
350
高さ(mm)
550
ベルト幅(mm)
25-80
奥行(mm)
210
容量(L)
40
ポケット数
3
縦(mm)
470-920
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。
※ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする