曜日別特売
UM-1744 ピタラップクロス50 CAPTAIN STAG 04354161

 

UM-1744 ピタラップクロス50 CAPTAIN STAG 04354161
UM-1744 ピタラップクロス50 CAPTAIN STAG 04354161
UM-1744 ピタラップクロス50 CAPTAIN STAG 04354161

ピタラップクロス50

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色CSカラビナ/ワインレッド
内容量1枚注文コード04354161品番UM-1744
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

巻く・包むが結ばずにできる、便利なクロス。
約500×500mmサイズで、ペットボトルや缶飲料、お弁当などの持ち運びに便利です。
内側中央にはアルミ蒸着シートを採用し、保冷・保温効果をサポート。
保冷剤と一緒に包めば、飲み物や食品をより冷たく保てます。
2Lペットボトルやお皿、弁当箱はもちろん、ノートパソコンやカメラなどの持ち運びにも対応。
ガタつきやすい食器や濡れた携帯傘を包んでまとめられるなど、アウトドアから日常使いまで幅広く活躍します。

色
CSカラビナ/ワインレッド
材質
本体:ポリエステル、内面中央:アルミ蒸着シート
寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする