パール金属
クルピタ 保冷クロス
巻くだけで簡単にピタっとくっつく。形に合わせて自由自在に包める。
一般的なハンカチサイズ。保冷剤が入るポケット付。内面、アルミ蒸着で保冷・保温
材質
本体:ポリエステル、裏面中央:アルミ蒸着シート、ネット:ポリエステル
質量(g)
95
寸法(縦×横)(mm)
450×450
寸法(cm)
45×45
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00010706
DC-6080
¥
2,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください