クルピタ 保冷クロス

クルピタ 保冷クロス - パール金属クルピタ 保冷クロス - パール金属クルピタ 保冷クロス - パール金属

巻くだけで簡単にピタっとくっつく。形に合わせて自由自在に包める。小さめなハンカチサイズ。保冷剤が入るポケット付。内面、アルミ蒸着で保冷・保温

材質
本体:ポリエステル、裏面中央:アルミ蒸着シート、ネット:ポリエステル
質量(g)
52
寸法(縦×横)(mm)
320×320
寸法(cm)
32×32
内容量
1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00010767DC-6079
1,400
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする