アルトコーポレーション
SA901長袖B.Dニットシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
サックス
グレー
サックス
ホワイト
サイズ
L
3L
3S
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04357880
品番
SA901-1-L
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
布帛シャツにないストレッチ性、ハリコシ感を再現しているのでビジネスシーンにもマッチ。吸汗・即乾・NOアイロンでクールビズに最適な高機能ニットシャツ!!
色
サックス
サイズ
L
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
混率(%)
綿50ポリエステル50
着丈(cm)
80
機能
吸汗・即乾・NOアイロン
首廻り(cm)
41
生地
高機能ニット
注意
※ビジネスシャツ
商品説明動画
参考になった