寅壱
制電長袖ポロシャツ
静電気の発生を軽減させる縫糸(パチトリーナ)使用。ソフトな肌触りと高い保温性を両立した裏起毛素材。
混率(%)
ポリエステル92・ポリウレタン8
内容量
1枚
全28種類を絞り込む
色
7/グレー
13/クロ
14/濃コン
77/スミグレー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
胸囲(cm)
選択してください
96
100
104
108
114
120
126
着丈(cm)
選択してください
66
68
70
72
74
76
78
28種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86515190
7951-614
13/クロ
M
100
68
83
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86515330
7951-614
77/スミグレー
3L
114
74
89
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86515488
7951-614
14/濃コン
LL
108
72
87
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86515506
7951-614
14/濃コン
5L
126
78
93
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
86515725
7951-614
7/グレー
LL
108
72
87
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86515811
7951-614
13/クロ
L
104
70
85
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86515890
7951-614
13/クロ
S
96
66
81
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86515987
7951-614
7/グレー
4L
120
76
91
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
86516075
7951-614
14/濃コン
L
104
70
85
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86516206
7951-614
7/グレー
5L
126
78
93
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
86516556
7951-614
14/濃コン
3L
114
74
89
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86516590
7951-614
77/スミグレー
LL
108
72
87
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86517475
7951-614
13/クロ
LL
108
72
87
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86517868
7951-614
77/スミグレー
S
96
66
81
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86517947
7951-614
77/スミグレー
M
100
68
83
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86518261
7951-614
7/グレー
M
100
68
83
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86518376
7951-614
77/スミグレー
4L
120
76
91
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
86518419
7951-614
13/クロ
3L
114
74
89
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86519207
7951-614
14/濃コン
4L
120
76
91
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
86519715
7951-614
14/濃コン
S
96
66
81
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86519740
7951-614
13/クロ
5L
126
78
93
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
86519977
7951-614
7/グレー
S
96
66
81
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86520099
7951-614
77/スミグレー
5L
126
78
93
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
86520108
7951-614
77/スミグレー
L
104
70
85
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86520230
7951-614
13/クロ
4L
120
76
91
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
86520485
7951-614
7/グレー
3L
114
74
89
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86520790
7951-614
14/濃コン
M
100
68
83
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86520930
7951-614
7/グレー
L
104
70
85
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください