アルトコーポレーション
SA911長袖B.Dニットシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
グレー
ネイビー
ブルー
サイズ
3L
3L
3S
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04358047
品番
SA911-1-3L
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
布帛シャツにないストレッチ性、ハリコシ感を再現しているのでビジネスシーンにもマッチ。吸汗・即乾・NOアイロンでクールビズに最適な高機能ニットシャツ!!
色
ブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
混率(%)
綿50ポリエステル50
着丈(cm)
84
機能
吸汗・即乾・NOアイロン
首廻り(cm)
45
生地
高機能ニット
注意
※ビジネスシャツ
商品説明動画
参考になった