SA911-100-LL SA911長袖B.Dニットシャツ アルトコーポレーション 04358458

SA911-100-LL SA911長袖B.Dニットシャツ アルトコーポレーション 04358458
SA911-100-LL SA911長袖B.Dニットシャツ アルトコーポレーション 04358458
SA911-100-LL SA911長袖B.Dニットシャツ アルトコーポレーション 04358458

SA911長袖B.Dニットシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
サイズLL
内容量1枚注文コード04358458品番SA911-100-LL
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

布帛シャツにないストレッチ性、ハリコシ感を再現しているのでビジネスシーンにもマッチ。吸汗・即乾・NOアイロンでクールビズに最適な高機能ニットシャツ!!

色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59
混率(%)
綿50ポリエステル50
着丈(cm)
82
機能
吸汗・即乾・NOアイロン
首廻り(cm)
43
生地
高機能ニット
注意
※ビジネスシャツ

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする