PGS-20T 使いきり袖付きエプロン 親指フック 1箱 10枚入 アズワン 04358711

PGS-20T 使いきり袖付きエプロン 親指フック 1箱 10枚入 アズワン 04358711
PGS-20T 使いきり袖付きエプロン 親指フック 1箱 10枚入 アズワン 04358711
PGS-20T 使いきり袖付きエプロン 親指フック 1箱 10枚入 アズワン 04358711

使いきり袖付きエプロン 親指フック 1箱 10枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
04358711
品番
PGS-20T
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

親指フックですので、手袋を着用しても袖を確実に固定できます。
柔軟性・防水性に優れ、簡単に装着・脱衣ができます。

材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.02
色
青
アズワン品番
9-114-01
袖口仕様
親指フックタイプ
幅×丈(mm)
970×1120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エンボス加工 ※親指フック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする