エプロン兼用 オレンジ/ベージュ

エプロン兼用 オレンジ/ベージュ - 住商モンブランエプロン兼用 オレンジ/ベージュ - 住商モンブランエプロン兼用 オレンジ/ベージュ - 住商モンブランエプロン兼用 オレンジ/ベージュ - 住商モンブランエプロン兼用 オレンジ/ベージュ - 住商モンブラン

遊び心のある配色で見せる、品のあるカジュアル感がポイントの男女兼用エプロン。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。

材質
オニベジビンテージウェザー
色
オレンジ/ベージュ
幅(cm)
胸当:23
混率(%)
ポリエステル100
腰廻り(cm)
75
裾幅(cm)
79
前丈(cm)
90
性別
男女兼用
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06769782OV5009-44-F
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする