エプロン兼用 チャコール/ライトグレー

エプロン兼用 チャコール/ライトグレー - 住商モンブランエプロン兼用 チャコール/ライトグレー - 住商モンブランエプロン兼用 チャコール/ライトグレー - 住商モンブランエプロン兼用 チャコール/ライトグレー - 住商モンブラン

1枚で4通りの着こなしが可能な、スタイリッシュなバイカラーデザインの男女兼用エプロン。日本の伝統を自由な感性で楽しむ、古と今を紡ぐ「紡ぐ衣」シリーズです。

材質
ワルツマットストレッチ
色
チャコール/ライトグレー
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肩幅(cm)
着丈(cm)
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06769152SA008-9291-M389966
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
06771087SA008-9291-L4110986
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする