使いきり袖付きエプロン 親指フック 1箱 10枚入
親指フックですので、手袋を着用しても袖を確実に固定できます。
柔軟性・防水性に優れ、簡単に装着・脱衣ができます。
- 材質
- PE(ポリエチレン)
- 厚さ(mm)
- 0.02
- 色
- 青
- アズワン品番
- 9-114-01
- 袖口仕様
- 親指フックタイプ
- 幅×丈(mm)
- 970×1120
- 内容量
- 1箱(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
エプロン の新着商品
カテゴリ





























