2枚刃 キー溝用エンドミル

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04360641 品番 2MKND 0300
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

キー溝加工の専用エンドミルです。
マイナスの外形許容差タイプです。

刃長ap(mm)5 刃数2 トラスコ品番108-0121 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 用途キー溝加工用 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア タイプマイナス公差 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミ合金 刃先ピンカド 公差(mm)0〜-0.020 ねじれ角(°)15
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04360736
2015-08-29
用途:
工場の備品

普通の上等。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする