三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃 キー溝用エンドミル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04360736
品番
2MKND 0600
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
キー溝加工の専用エンドミルです。
マイナスの外形許容差タイプです。
刃長ap(mm)
8
刃数
2
トラスコ品番
108-0156
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6
用途
キー溝加工用
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
タイプ
マイナス公差
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミ合金
刃先
ピンカド
公差(mm)
0〜-0.020
ねじれ角(°)
15
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります