※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04361314
品番
2MSD 3200
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだタイプです。
刃長ap(mm)
60
刃数
2
用途
汎用
トラスコ品番
110-2095
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
全長(mm)
145
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32
刃先形状
ピンカド
公差(mm)
0〜-0.040
ねじれ角(°)
30