BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の エアーホース
PA03-DA(エアー専用ホース)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全265種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04363234
品番
PA0304-DA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
長さ(m)
5
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
14
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
55
参考質量(g/m)
180
輸送物温度範囲(℃)
-40〜60
使用可能雰囲気温度(℃)
-40〜60
材質
内管・外被:合成ゴム
色
外被:黒
外被構造
平滑
補強層
合成繊維
用途
エアー専用