三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04365304
品番
2SSD 0600
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
刃長ap(mm)
12
刃数
2
公差(mm)
0〜-0.030
用途
汎用
トラスコ品番
110-1480
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
全長(mm)
60
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6
刃先形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります