三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04365401
品番
2SSD 0700
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
刃長ap(mm)
15
刃数
2
公差(mm)
0〜-0.030
用途
汎用
トラスコ品番
110-1501
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
全長(mm)
65
質量(g)
35
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
7
刃先形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります