バクマ工業
平タガネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04367531
品番
HC-240
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
ハガシ作業やスクレッパー作業などの際に
仕様
握りやすいグリップ付
材質
本体:特殊鋼材、グリップ:塩化ビニル
寸法(mm)
240×32×21
色
ブラック
質量(g)
382