TU-NP11 NightKnight TU-NP11 高視認性安全ベスト タカヤ商事 04368118

イエロー正面

TU-NP11 NightKnight TU-NP11 高視認性安全ベスト タカヤ商事 04368118
TU-NP11 NightKnight TU-NP11 高視認性安全ベスト タカヤ商事 04368118
TU-NP11 NightKnight TU-NP11 高視認性安全ベスト タカヤ商事 04368118

NightKnight TU-NP11 高視認性安全ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色イエロー
サイズF
内容量1枚注文コード04368118品番TU-NP11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

JIS-T-8127 適合モデル(CLASS1)
すべてのワーカーへ、安全の布陣。
道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。
欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。
EU(欧州連合)の厳しい安全基準『EN471』規格に適合した高視認性安全服。
厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。
【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。
着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。

色
イエロー
サイズ
F
胸囲(cm)
100~120
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
52
素材
ポリエステル100%
注意
※この商品は帯電防止ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする