NX900

NX900 - アゼアスNX900 - アゼアスNX900 - アゼアス

表地から裏地や糸、露出するすべて難燃素材を仕様した、難燃ネックウォーマーです。

用途
難燃防護
サイズ
フリー
幅(cm)
27
混率(%)
アラミド98、ナイロン2 ※ナイロンは制電糸
高さ(cm)
26.5
内容量
1枚
注意
※「鐵火」ワッペンの洗濯耐久性は、製品本体素材の性能とは異なりますのでご注意ください。
※ご使用前に取扱説明書またはパッケージ等に記載の注意事項を必ずご確認ください。メーカーは、製品の不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことをあらかじめご了承ください。
※製品の仕様・デザイン・パッケージ等は、予告なく変更になる場合があります。
※信頼できると思われる文献、データ等に基づき作成し、正確な情報を記載するよう努めておりますが、その正確性を保証するものではありません。
※ご購入・ご使用の前に、製品がお客様の用途、使用環境、使用目的等に適しているかどうかを十分に検討し、安全性を確認した上でご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05748561NX900
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする