曜日別特売

J200 鐵火 難燃インナー

J200 鐵火 難燃インナー - アゼアスJ200 鐵火 難燃インナー - アゼアス

モダクリル繊維の特徴であるしなやかさや染色性に優れた点を活かしながら、高い難燃性を備えた機能性繊維です。自己消火性を有した難燃繊維であり、燃え広がりにくい性質と、融解しにくい炭化型の性質を持ちます。
インナーとして着用する事で襟元への溶融金属の飛散から首をガードします。
NFPA70E個人防護カテゴリー2のATPV(耐アーク熱性能値)
NFPA70Eは、全米防火協会による職場における電気安全に関する規格
ATPV は、着用者が第 2 度熱傷を負うまでに生地が耐えうる最大入射熱エネルギー

用途
難燃防護
仕様
ハーフジップスタンドカラー/ロング丈
サイズ
L
混率(%)
モダクリル60、綿39、その他1(制電糸)
着丈(cm)
74
適応胸囲(cm)
115
内容量
1着
注意
※「鐵火」ワッペンの洗濯耐久性は、製品本体素材の性能とは異なりますのでご注意ください。
※ご使用前に取扱説明書またはパッケージ等に記載の注意事項を必ずご確認ください。メーカーは、製品の不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことをあらかじめご了承ください。
※製品の仕様・デザイン・パッケージ等は、予告なく変更になる場合があります。
※信頼できると思われる文献、データ等に基づき作成し、正確な情報を記載するよう努めておりますが、その正確性を保証するものではありません。
※ご購入・ご使用の前に、製品がお客様の用途、使用環境、使用目的等に適しているかどうかを十分に検討し、安全性を確認した上でご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05748552J200-L
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする