NX910
表地から裏地や糸、露出するすべて難燃素材を仕様した、難燃ネックウォーマーです。
- 用途
- 難燃防護
- サイズ
- フリー
- 幅(cm)
- 27
- 混率(%)
- アラミド98、ナイロン2 ※ナイロンは制電糸
- 高さ(cm)
- 26.5
- 内容量
- 1枚
注意
※「鐵火」ワッペンの洗濯耐久性は、製品本体素材の性能とは異なりますのでご注意ください。※ご使用前に取扱説明書またはパッケージ等に記載の注意事項を必ずご確認ください。メーカーは、製品の不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことをあらかじめご了承ください。
※製品の仕様・デザイン・パッケージ等は、予告なく変更になる場合があります。
※信頼できると思われる文献、データ等に基づき作成し、正確な情報を記載するよう努めておりますが、その正確性を保証するものではありません。
※ご購入・ご使用の前に、製品がお客様の用途、使用環境、使用目的等に適しているかどうかを十分に検討し、安全性を確認した上でご使用ください。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ



















